8048691-TUBO IN PLASTICA PUN-H-8X1,25-TBL

Tubo pneumatico standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:PUN-H-8X1,25-TBL
Rubix:160000001753234
Produttore:8048691
8048691-TUBO IN PLASTICA PUN-H-8X1,25-TBL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,7 mm
Diametro esterno8 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8048691-TUBO IN PLASTICA PUN-H-8X1,25-TBL


  • Molto resistente alle piegature e estremamente robusto grazie allo spessore della parete aumentato
  • Massima flessibilità nonostante l'aumento dello spessore della parete
  • Alta resistenza ai microbi e all'idrolisi
  • Adatto all'uso con catene portacavi
  • Mezzo di esercizio: aria compressa, vuoto, acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5,7 mm
Diametro esterno8 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano termoplastico (tpe-u/pu), a base eterea
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-35 °C
Temperatura massima60 °C
1,22 IVA esclusa
/ Metro
1,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore