TUBO IN POLIURETANO PU NERO 100M 6X4 785595

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:785595
Rubix:170000000533037
EAN:3660338032486
TUBO IN POLIURETANO PU NERO 100M 6X4 785595

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIURETANO PU NERO 100M 6X4 785595


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Materialepu
Lunghezza rullo100 m
€ 113,83 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 138,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione