543249-TUBO IN PLASTICA PEN-10X1,5-NT

PEN Tubo flessibile esterno calibrato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PEN-10X1,5-NT
Rubix:160000000599703
Produttore:543249
EAN:4052568050832
543249-TUBO IN PLASTICA PEN-10X1,5-NT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543249-TUBO IN PLASTICA PEN-10X1,5-NT


Tubo in plastica PEN-10X1,5-NT Con tolleranza esterna, per raccordi a innesto QS, polietilene (non ammesso nella produzione di alimenti). Diametro esterno=10 mm, Raggio di curvatura influente sulla portata=40 mm, Diametro interno=7 mm, Raggio min. di curvatura=23,5 mm, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x360x135 mm
Peso43 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenaturale
Materialepe
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima60 °C
€ 0,85 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione