Riferimenti
SMC:TS0604B-100
Rubix:999240814001906
Produttore:TS0604B-20
EAN:3618036617177

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00027892-ART. TS0604B-100
Tubi
TS, tubi in nylon morbido sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x400x250 mm |
|---|---|
| Peso | 1560 g |
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | nylon morbido |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,84 IVA esclusa
/ Metro
€ 208,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione