00028307-TUBO POLIUR. D.8X5 GIALLO 20MT TU0805Y-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0805Y-20
Rubix:999240814001852
Produttore:TU0805Y-20
00028307-TUBO POLIUR. D.8X5 GIALLO 20MT TU0805Y-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028307-TUBO POLIUR. D.8X5 GIALLO 20MT TU0805Y-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso798 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Coloregiallo
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 36,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione