TUBO IN BIPOLIMERO BI PO VERDE 25M 10X8 860512
TUBO IN BIPOLIMERO (BI-PO)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:860512
Rubix:170000000538316
EAN:3660338153709


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | verde |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO IN BIPOLIMERO BI PO VERDE 25M 10X8 860512
Il tubo MECALINE Bi-Polimero è molto innovativo e combina in un unico prodotto le migliori proprietà del poliuretano e della poliammide. Una ricetta esclusiva di copolimeri che garantisce al tubo elevata flessibilità e comportamento all'attorcigliamento, ottima stabilità dimensionale, buona resistenza all'idrolisi, buona resistenza chimica, ottima resistenza alla temperatura (da -40°C a +100°C).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | verde |
| Materiale | bi-po |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,47 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 56,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione