Riferimenti
SMC:TU1208BU-20
Rubix:999180300036651
Produttore:00028396
EAN:3618036611953

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00028396-TUBO POLIURET.D.12X8 BLU 20M TU1208BU-20
I tubi della serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità per i tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubi in poliuretano duro, è disponibile in versione standard o ad alta pressione, mentre TUS è un tubo in poliuretano morbido.
Punti di forza
•Disponibile in 8 colori standard
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0.8MPa a 20 C
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0.8MPa a 20 C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione