TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785589

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:785589
Rubix:170000000533031
EAN:3660338032424
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785589

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785589


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenaturale
Materialepu
Lunghezza rullo25 m
€ 81,32 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 99,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione