553910-TUBO IN PLASTICA PAN-12X1,75-BL

Tubo di plastica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PAN-12X1,75-BL
Rubix:160000000602363
Produttore:553910
EAN:4052568053215
553910-TUBO IN PLASTICA PAN-12X1,75-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8,4 mm
Diametro esterno12 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 553910-TUBO IN PLASTICA PAN-12X1,75-BL


Tubo in plastica PAN-10X1,5-BL con diametro esterno standard, in grado di sopportare elevati carichi termici e meccanici. Diametro esterno=10 mm, Raggio di curvatura rilevante per la portata=58 mm, Diametro interno=7 mm, Raggio di curvatura minimo=27 mm, Pressione di esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 17 bar

Punti di forza

  • Poliammide
  • Elevata capacità di carico termico e meccanico
  • Altamente resistente ai microrganismi
  • Fluido di esercizio: aria compressa, vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)475x475x120 mm
Peso68,2 g
Diametro interno8,4 mm
Diametro esterno12 mm
Coloreblu
Materialeplastica
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima90 °C
€ 5,20 IVA esclusa
/ Metro
€ 6,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione