00088039-ARTICOLO TAS0604B-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TAS0604B-20
Rubix:999221025036824
Produttore:PFM710-C6-E
EAN:3618036144420
00088039-ARTICOLO TAS0604B-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00088039-ARTICOLO TAS0604B-20


I tubi a doppio strato resistenti alle fiamme della Serie TRB sono adatti per le tubazioni dell'aria e dell'acqua in ambienti in cui le scintille delle saldatrici a punti, ecc. possono rappresentare un problema. Il design a doppio strato utilizza una resina resistente alle fiamme (equivalente allo standard UL-94 V-0) per lo strato esterno. Il sereis TRB è disponibile in una varietà di colori. Sono disponibili rotoli da 100 metri per tutti i tipi di colore.
TAS, tubi in nylon morbido antistatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso410 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Materialenylon
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima40 °C
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione