Riferimenti
Mecaline:860545
Rubix:170000000538348
EAN:3660338154027


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO IN FEP TRASPARENTE 25M 6X4 860545
Il tubo in FEP (etilene propilene fluorurato) offre eccellente resistenza chimica, levigatezza superficiale e trasparenza. La purezza dei tubi FEP li rende il materiale preferito in molte applicazioni di trattamento dei fluidi nei settori dei semiconduttori, degli impianti di trattamento chimico, della strumentazione, della biotecnologia e della medicina.
Caratteristiche:
• Buona chiarezza ottica
• Superfici interne molto lisce
• Ridotta diffusione del gas
• Eccellente resistenza chimica
• Approvato per il contatto con gli alimenti
- FDA (Food and Drugs Administration) del 21 CFR 177.1550.
- Regolamento UE n. 10/2011 del 14 gennaio 2011
- Regolamento UE n. 2020/1245 del 02 settembre 2020
- Regolamento CE 1935/2004 articolo 3
- Regolamento CE 2023/2006 del 22 dicembre 2006
- NSF51
• Resistenza al fuoco secondo UL94 V-0
• Ideale per la termoformatura
• Ampio intervallo di temperature da -60°C a 205°C
• Tolleranze dimensionali strette
• Biocompatibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | trasparente |
| Materiale | fep |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 230,76 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 281,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione