00113330-ARTICOLO TPS1208W-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TPS1208W-20
Rubix:999221025039042
Produttore:TPS1208W-20
EAN:3618036619423
00113330-ARTICOLO TPS1208W-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00113330-ARTICOLO TPS1208W-20


La serie di tubi puliti TP è composta da un tubo in poliolefina (TPH) e da un tubo in poliolefina morbida (TPS). Entrambi sono disponibili in sei colori diversi e in fasci da 20 o 100 metri.
TPS, tubo gran purezza (tubo in poliolefina morbida)

Punti di forza

•Tubo in poliolefine
Disponibile in 6 colori diversi
Disponibile in bobine da 20m o 100m
Adatto per applicazioni aria, gas e acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Peso650 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorebianco
Materialeresina poliolefinica
Lunghezza rullo20 m
Paese d'origineJP
116,41 IVA esclusa
/ Unità
142,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione