00096641-ARTICOLO TRS0805B-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TRS0805B-100
Rubix:999221025037995
Produttore:VQZ332-5LO1-C6-Q
EAN:3618036618020
00096641-ARTICOLO TRS0805B-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096641-ARTICOLO TRS0805B-100


Flame resistant TRS soft nylon tubing (Equivalent to UL-94 Standard V-0), is available in 20 and 100 meter rolls. The TRS series is applicable for general air pressure and water in a spark atmosphere such as spot welding. Available colors include black, white, red, blue and green.
TRS, tubi in nylon morbido

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5161 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Materialenylon resistente alle fiamme
Lunghezza rullo100 m
Paese d'origineJP
458,33 IVA esclusa
/ Unità
559,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione