00027753-ART. TRB0806B-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TRB0806B-100
Rubix:999240814001870
Produttore:00027753
EAN:3618036619188
00027753-ART. TRB0806B-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00027753-ART. TRB0806B-100


Tubi
TRB, tubi doppio strato

Punti di forza

Tubo in nylon a doppio strato
Resistente alle fiamme
Equivalente allo standard UL-94 V-0
Adatto per tubazioni d'aria e d'acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7824 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Materialenylon 11 (interno);pvc (esterno)
Temperatura minima-20 °C
Paese d'origineJP
458,33 IVA esclusa
/ Metro
559,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione