00833692-ARTICOLO TRTU0604BU-100

Tubo flessibile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:TRTU0604BU-100
Rubix:999221025046672
Produttore:00833692
00833692-ARTICOLO TRTU0604BU-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00833692-ARTICOLO TRTU0604BU-100


Tubo flessibile FR SMC TRTU0604BU-100 blu a 3 strati: poliuretano interno, strato intermedio in alluminio e esterno ignifugo equivalente UL-94 V-0. Rotolo 100 m.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano (tubo interno); film in alluminio (strato intermedio); poliolefina ignifuga equivalente ul-94 v-0 (strato esterno)
Lunghezza rullo100 m
Pressione minima di esercizio5 bar
Temperatura massima60 °C
Spessore della parete1 mm
504,25 IVA esclusa
/ Unità
615,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione