Riferimenti
SMC:TU1208R-100
Rubix:999240814001843
Produttore:TU1208R-100

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00028415-ART. TU1208R-100
I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico
Punti di forza
-Estremamente flessibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5250 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | rosso |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Pressione minima di esercizio | -1,013 bar |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 409,95 IVA esclusa
/ Metro
€ 500,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione