Riferimenti
Mecaline:846306
Rubix:170000000535141
EAN:3660338081651


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | naturale |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846306
MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche.
Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | naturale |
| Materiale | pa |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,42 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 102,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione