TUBO IN POLIAMIDE PA VERDE 25M 6X4 846325

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:846325
Rubix:170000000535158
EAN:3660338081491
TUBO IN POLIAMIDE PA VERDE 25M 6X4 846325

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIAMIDE PA VERDE 25M 6X4 846325


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreverde
Materialepa
Lunghezza rullo25 m
€ 34,27 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 41,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione