00049945-ART. TUS1065BU-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TUS1065BU-20
Rubix:999240814001901
Produttore:00049945
00049945-ART. TUS1065BU-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6,5 mm
Diametro esterno10 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00049945-ART. TUS1065BU-20


Tubi
TUS, tubi in poliuretano morbido, sistema metrico

Punti di forza

Disponibile in 8 colori standard
Tubo in poliuretano morbido
Adatto per tubazioni in spazi ristretti
Estremamente flessibile
Pressione massima di esercizio 0.6 Mpa a 20 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1061 g
Diametro interno6,5 mm
Diametro esterno10 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Pressione minima di esercizio-1,013 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39173200
122,23 IVA esclusa
/ Metro
149,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione