TUBO FLESSIBILE 884959

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:884959
Rubix:999210127016002
EAN:3660338382697
TUBO FLESSIBILE 884959
Riepilogo info tecniche
Diametro interno7,5 mm
Diametro esterno10 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLESSIBILE 884959


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7,5 mm
Diametro esterno10 mm
Coloreblu
Materialepu
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
82,94 IVA esclusa
/ Pacchetto
101,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione