00264331-ARTICOLO TU0604BU1-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0604BU1-100
Rubix:999221025041814
Produttore:TU0604BU1-100
EAN:3618036614701
00264331-ARTICOLO TU0604BU1-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00264331-ARTICOLO TU0604BU1-100


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1670 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineUS
Codice doganale39173200
100,70 IVA esclusa
/ Unità
122,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione