00080375-ART. T1613B-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:T1613B-100
Rubix:999240814001878
Produttore:00080375
EAN:3618036144741
00080375-ART. T1613B-100
Riepilogo info tecniche
Diametro interno13 mm
Diametro esterno16 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00080375-ART. T1613B-100


D.O. del tubo applicabile: Da Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
T, tubi in nylon sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10000 g
Diametro interno13 mm
Diametro esterno16 mm
Colorenero
Materialenylon 12
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
753,03 IVA esclusa
/ Metro
918,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione