Riferimenti
Parker:1025U16 04 11
Rubix:160000001716674
Produttore:1025U16 04 11


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : BLUE PU TUBING 16MM X 11 25M 1025U16 04 11
I tre materiali specifici del poliuretano - etere, estere e "cristallo" alimentare - offrono un'eccellente flessibilità e un utilizzo straordinario in un'ampia gamma di applicazioni, consentendo una riduzione dello spazio fino al 50% rispetto ai tubi semirigidi in PA.
Applicazioni
Trasformazione alimentare;Robotica;Cablaggio;Pneumatica;Automazione;In-Plant Automotive;Cicli rapidi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 25 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 294,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 359,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione