00527476-TUBO IN POLIURETANO MINIATURIZZATO TUZ0805BU-20
Tubi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:TUZ0805BU-20
Rubix:999180300036673
Produttore:TUZ0805BU-20
EAN:3618036608694





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00527476-TUBO IN POLIURETANO MINIATURIZZATO TUZ0805BU-20
Tubi
TUZ, Tubi antiusura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 679 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione