Riferimenti
SMC:TU1065G-100
Rubix:999240814001849

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | verde |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00028347-ART. TU1065G-100
I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico
Punti di forza
-Estremamente flessibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5960 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6,5 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | verde |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 282,87 IVA esclusa
/ Metro
€ 345,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione