Riferimenti
SMC:TU0604YR-100
Rubix:999221025032718
Produttore:00028233
EAN:3618036613919

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | arancione |
Dettagli del prodotto : 00028233-ARTICOLO TU0604YR-100
Tubo in poliuretano tipo TU
▪ Dimensione: 0604 (ODØ6 IDØ4)
▪ Colore: YR (Arancione)
▪ Lunghezza rotolo: 100 (rotolo da 100m)
▪ Colore: YR (Arancione)
▪ Lunghezza rotolo: 100 (rotolo da 100m)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | arancione |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Pressione minima di esercizio | -1,013 bar |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione