TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846307

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:846307
Rubix:170000000535142
EAN:3660338081682
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846307

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846307


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Colorenaturale
Materialepa
Lunghezza rullo25 m
€ 103,52 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 126,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione