Riferimenti
SMC:TUH0858B-100
Rubix:999221025039222
EAN:3618036610451

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00121001-ARTICOLO TUH0858B-100
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TUH, tubo in poliuretano rigido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3220 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5,8 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione