TUBO IN FEP TRASPARENTE 25M 8X6 860546

TUBO IN FEP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:860546
Rubix:170000000538349
EAN:3660338154034
TUBO IN FEP TRASPARENTE 25M 8X6 860546

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN FEP TRASPARENTE 25M 8X6 860546


Il tubo in FEP (etilene propilene fluorurato) offre eccellente resistenza chimica, levigatezza superficiale e trasparenza. La purezza dei tubi FEP li rende il materiale preferito in molte applicazioni di trattamento dei fluidi nei settori dei semiconduttori, degli impianti di trattamento chimico, della strumentazione, della biotecnologia e della medicina. Caratteristiche: • Buona chiarezza ottica • Superfici interne molto lisce • Ridotta diffusione del gas • Eccellente resistenza chimica • Approvato per il contatto con gli alimenti - FDA (Food and Drugs Administration) del 21 CFR 177.1550. - Regolamento UE n. 10/2011 del 14 gennaio 2011 - Regolamento UE n. 2020/1245 del 02 settembre 2020 - Regolamento CE 1935/2004 articolo 3 - Regolamento CE 2023/2006 del 22 dicembre 2006 - NSF51 • Resistenza al fuoco secondo UL94 V-0 • Ideale per la termoformatura • Ampio intervallo di temperature da -60°C a 205°C • Tolleranze dimensionali strette • Biocompatibile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Coloretrasparente
Materialefep
Lunghezza rullo25 m
€ 322,48 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 393,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione