00264359-ARTICOLO TU1065BU3-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU1065BU3-20
Rubix:999221025041839
Produttore:TU1065G3-20
00264359-ARTICOLO TU1065BU3-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6,5 mm
Diametro esterno10 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00264359-ARTICOLO TU1065BU3-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso730 g
Diametro interno6,5 mm
Diametro esterno10 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
56,63 IVA esclusa
/ Unità
69,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione