543241-TUBO IN PLASTICA PEN-6X1-SW

Tubo plastico PEN

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:PEN-6X1-SW
Rubix:160000000599695
Produttore:543241
543241-TUBO IN PLASTICA PEN-6X1-SW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 543241-TUBO IN PLASTICA PEN-6X1-SW


La sua grande flessibilità e l'elevata resistenza all'abrasione rendono il tubo plastico PEN versatile nell'impiego

Punti di forza

  • Elevata resistenza agli agenti chimici e resistenza molto elevata all'idrolisi
  • Resistente alla maggior parte dei detergenti e dei lubrificanti
  • Adatto all'uso con catene portacavi
  • Mezzi di esercizio: aria compressa, vuoto, acqua. L'acqua secondo la dichiarazione del produttore, vedere www.festo.com/certificates/PEN_S

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Materialepolietilene
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima60 °C
€ 0,46 IVA esclusa
/ Metro
€ 0,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore