894160

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:894160
Rubix:999221223064315
EAN:3660338466090
894160
Riepilogo info tecniche
Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 894160


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Colorerosso
Materialepu
Lunghezza rullo25 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
81,41 IVA esclusa
/ Unità
99,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione