TUBO IN POLIAMIDE PA NERO 25M 8X6 846316

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:846316
Rubix:170000000535150
EAN:3660338081545
TUBO IN POLIAMIDE PA NERO 25M 8X6 846316

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIAMIDE PA NERO 25M 8X6 846316


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Materialepa
Lunghezza rullo25 m
47,53 IVA esclusa
/ Rotoli
57,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione