TUBO IN POLIAMIDE PA NATURALE 100M 4X2,7 846323

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:846323
Rubix:170000000535156
EAN:3660338081644
TUBO IN POLIAMIDE PA NATURALE 100M 4X2,7 846323

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIAMIDE PA NATURALE 100M 4X2,7 846323


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Coloregiallo
Materialepa
Lunghezza rullo25 m
€ 66,26 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 80,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione