Riferimenti
Spiralflex:TRAZ0806
Rubix:999181100028262


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO RILSAN AZZURRO 8X6 TRAZ0806
I tubi realizzati con RILSAN PA 11 sono idonei all'utilizzo su impianti frenanti ad aria, essendo il prodotto conforme alle norme DIN 73378. Il tubo di colore nero è conforme alle norme DIN 74323 e 74324.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | rilsan (pa11) |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,38 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione