00113322-ARTICOLO TPS0805W-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TPS0805W-100
Rubix:999221025039040
Produttore:TIHB07N-16
00113322-ARTICOLO TPS0805W-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00113322-ARTICOLO TPS0805W-100


La serie di tubi puliti TP è composta da un tubo in poliolefina (TPH) e da un tubo in poliolefina morbida (TPS). Entrambi sono disponibili in sei colori diversi e in fasci da 20 o 100 metri.
TPS, tubo gran purezza (tubo in poliolefina morbida)

Punti di forza

•Tubo in poliolefine
Disponibile in 6 colori diversi
Disponibile in bobine da 20m o 100m
Adatto per applicazioni aria, gas e acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2080 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorebianco
Materialeresina poliolefinica
Lunghezza rullo100 m
Paese d'origineJP
€ 288,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 351,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione