00028153-ARTICOLO TU0425YR-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0425YR-20
Rubix:999221025032711
Produttore:TU0425YR-20
EAN:3618036615357
00028153-ARTICOLO TU0425YR-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Colorearancione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028153-ARTICOLO TU0425YR-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Colorearancione
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
€ 9,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione