00028169-TUBO POLIURET.SMC BLU 6X4-100MT TU0604BU-100 NULLO

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0604BU-100
Rubix:999180300036640
Produttore:TU0604BU-100
EAN:3618036614848
00028169-TUBO POLIURET.SMC BLU 6X4-100MT TU0604BU-100 NULLO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028169-TUBO POLIURET.SMC BLU 6X4-100MT TU0604BU-100 NULLO


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione