Riferimenti
SMC:TH1209N-20
Rubix:999240814001872
Produttore:TH1209N-20
EAN:3618036139327

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00048900-ART. TH1209N-20
Tubi
TH, tubo FEP (fluororesina), sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2880 g |
|---|---|
| Diametro interno | 9 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Colore | trasparente |
| Materiale | resina etilenpropilenica fluorurata |
| Lunghezza rullo | 20 m |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 593,34 IVA esclusa
/ Metro
€ 723,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione