TUBO IN POLIAMIDE PA VERDE 25M 8X6 846326
TUBO IN POLIAMIDE (PA)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:846326
Rubix:170000000535159
EAN:3660338081552


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | verde |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIAMIDE PA VERDE 25M 8X6 846326
MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche.
Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | verde |
| Materiale | pa |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,54 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 56,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione