TUBO IN POLIURETANO PU ROSSO 25M 4X2,5 785572

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:785572
Rubix:170000000533014
EAN:3660338032257
TUBO IN POLIURETANO PU ROSSO 25M 4X2,5 785572
Riepilogo info tecniche
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIURETANO PU ROSSO 25M 4X2,5 785572


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Colorerosso
Materialepu
Lunghezza rullo25 m
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,80 IVA esclusa
/ Pacchetto
25,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione