Riferimenti
SMC:TU0425C-100
Rubix:999180300036637
Produttore:00028108
EAN:3618036615913

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00028108-TUBO POLIURETD.4X2,5TRASP.100MT TU0425C-100
I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico
Punti di forza
-Estremamente flessibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x325x250 mm |
|---|---|
| Peso | 898 g |
| Diametro interno | 2,5 mm |
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | trasparente |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione