Riferimenti
SMC:TU0805BU-100
Rubix:999180300036645
Produttore:TU0805BU-100
EAN:3618036613599

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00028253-TUBO POLIURET. D.8X5 BLU 100MT TU0805BU-100
I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico
Punti di forza
-Estremamente flessibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x380x250 mm |
|---|---|
| Peso | 3601 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione