00113318-ART. TPS0604W-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TPS0604W-100
Rubix:999240814001898
Produttore:TPS0604W-100
EAN:3618036619775
00113318-ART. TPS0604W-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00113318-ART. TPS0604W-100


La serie di tubi puliti TP è composta da un tubo in poliolefina (TPH) e da un tubo in poliolefina morbida (TPS). Entrambi sono disponibili in sei colori diversi e in fasci da 20 o 100 metri.
TPS, tubo gran purezza (tubo in poliolefina morbida)

Punti di forza

•Tubo in poliolefine
Disponibile in 6 colori diversi
Disponibile in bobine da 20m o 100m
Adatto per applicazioni aria, gas e acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1200 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorebianco
Materialeresina poliolefinica
Lunghezza rullo100 m
Paese d'origineJP
€ 188,46 IVA esclusa
/ Metro
€ 229,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione