558210-TUBO IN PLASTICA PLN-16X2-BL

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PLN-16X2-BL
Rubix:160000000603179
Produttore:558210
EAN:4052568053833
558210-TUBO IN PLASTICA PLN-16X2-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558210-TUBO IN PLASTICA PLN-16X2-BL


Tubo in plastica PLN-16X2-BL Elevata resistenza all'idrolisi e agli agenti chimici Diametro esterno=16 mm, Raggio di curvatura influente sulla portata=95 mm, Diametro interno=12 mm, Raggio min. di curvatura=55 mm, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 14 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)510x510x160 mm
Peso93,16 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Coloreblu
Materialeplastica
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineCZ
Codice doganale39173200
€ 10,29 IVA esclusa
/ Metro
€ 12,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione