00028209-TUBO POLIURETD.6X4 ROSSO 20MT TU0604R-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0604R-20
Rubix:999180300036644
Produttore:VXF22AAGA
EAN:3618036614220
00028209-TUBO POLIURETD.6X4 ROSSO 20MT TU0604R-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028209-TUBO POLIURETD.6X4 ROSSO 20MT TU0604R-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso430 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorerosso
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39173200
€ 20,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione