00028383-ART. TU1208B-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU1208B-100
Rubix:999240814001847
Produttore:TU1208B-100
00028383-ART. TU1208B-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028383-ART. TU1208B-100


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x430x430 mm
Peso8078 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenero
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Paese d'origineJP
€ 409,95 IVA esclusa
/ Metro
€ 500,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione