Riferimenti
SMC:TCU0805B-1
Rubix:999210615011234
Produttore:00027314
EAN:3618036141719

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00027314-SPIR.POLIUR.SMC NERO 2MT-8X5-1 TCU0805B-1
Tubi
TCU, tubi a spirale in poliuretano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 2 m |
| Pressione minima di esercizio | -1,013 bar |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione