ROTOLO MT 50 TUBO 1SN [R1T] 1/4 - DN 6 [6,6 MM] - WP: 225 BAR - T: -40/+100 TF01T04M50
TUBI FLESSIBILI IN ROTOLI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Semperit:TF01T04M50
Rubix:999190900098914
Dettagli del prodotto : ROTOLO MT 50 TUBO 1SN [R1T] 1/4 - DN 6 [6,6 MM] - WP: 225 BAR - T: -40/+100 TF01T04M50
TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 1 TRECCIA di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipo Tubo:1SN - R1T Diametro Interno:1/4" Temperatura di Lavoro:-40°C/100°C Pressione di Lavoro:225 bar Lunghezza rotolo:50 m
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore