TUBO IN POLIAMIDE PA ROSSO 25M 6X4 846329
TUBO IN POLIAMIDE (PA)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:846329
Rubix:170000000535162
EAN:3660338081507


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIAMIDE PA ROSSO 25M 6X4 846329
MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche.
Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | rosso |
| Materiale | pa |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,27 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 41,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione